※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川産業
スーパートムフレックスホース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
1巻
1本
内径(Φmm)
12
12
15
19
25.4
9
長さ(m)
50
60
50
20
40
5
10
30
外径(Φmm)
18
18
22
26
33
15
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05684114
品番
TP-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
長さ(m)
50
色
青透明
質量(kg)
0.17/m
使用温度範囲(℃)
-5~70
内径(Φmm)
12
最高使用圧力(MPa)
0.5
材質
軟質ポリ塩化ビニール
外径(Φmm)
18
使用流体
水/油
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐油/バキューム/内面平滑性/滑り性
最小曲半径(mm)
48