※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川産業
ファミリー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内径(Φmm)
18
15
18
19
25
32
38
外径(Φmm)
23
20
23
25
31
40
48
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05684288
品番
18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
長さ(m)
50
材質
PVC
色
透明緑
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
18
外径(Φmm)
23
使用流体
水
特性
柔軟性/透明性