25 ファミリー 十川産業 05684306

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファミリー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径(Φmm)25
外径(Φmm)31
内容量1本注文コード05684306品番25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
長さ(m)50材質PVC透明緑使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)25外径(Φmm)31使用流体特性柔軟性/透明性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05684272
2018-02-02
用途: 浄化槽保守点検時
電気・ガス・熱供給・水道業

30mと20mに切り分け使用しています。
このホースはとても扱いやすく、とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする