16 余水管(赤) 十川産業 05684498

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16 余水管(赤) 十川産業 05684498
16 余水管(赤) 十川産業 05684498

余水管(赤)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径(Φmm)16
外径(Φmm)23
内容量1本注文コード05684498品番16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
長さ(m)60材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)23使用流体水/農薬特性耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする