19 余水管(赤) 十川産業 05684507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19 余水管(赤) 十川産業 05684507
19 余水管(赤) 十川産業 05684507

余水管(赤)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径(Φmm)19
外径(Φmm)26
内容量1本注文コード05684507品番19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
長さ(m)60材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)19最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)26使用流体水/農薬特性耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする