TEH-12 薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業 05685137

 

TEH-12 薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業 05685137
TEH-12 薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業 05685137

薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)12
長さ(m)20
外径(Φmm)18
最高使用圧力(MPa)1
内容量1本注文コード05685137品番TEH-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション

長さ(m)20内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)18材質ポリオレフィン系エラストマー透明使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/食品/薬品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05685173
2021-07-09
用途: 給湯ように使用
サービス業

思っていたよりホースが硬い感じがしました。
内径サイズが15ミリだったので取り付け出来るか心配しましたが少しキツいぐらいで良かった感じです。どれくらい保つか様子を見ているところです。

1が参考にしています
対象商品 : 05685182
2016-12-07
用途: 熱排水の接続

蒸気配管のドレン排水の熱の暖房への再利用時の配管接続時の利用使い易いです。

1が参考にしています
対象商品 : 05685137
2016-12-08
用途: 機械清掃
卸売・小売業

使い始めに、ノズルの付け根から数センチ避けてしまった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする