つくし工房
作業工程板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
05686695
品番
4-S
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
取付方式
穴4
材質
スチールホワイト平板
仕様
ベースのみ(裏面に両面テープ付)、ボードマーカー付
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
600×600
穴数
4