曜日別特売

作業主任者の職務標識(写真ケース付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード05687377品番90-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

顔写真を入れてご使用ください。

取付方式穴4スミ材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)450×300ケース寸法(mm)90×127穴数4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0568737790-D3844066790-D90-D 作業主任者の職務標識(写真ケース付) つくし工房 38440667作業主任者の職務標識(写真ケース付)つくし工房1枚
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする