曜日別特売
SH-112A 建設副産物分別標識Aタイプ つくし工房 05687885

建設副産物分別標識Aタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
文字内容電線くず
電線くず
もえないもの
もえるもの
アスコン
アルミカン
ガラス・陶器くず
コンクリート
スチールカン
ダンボール
ビン
ペットボトル
ロックウール吸音板
塩ビ管
安定型産業廃棄物
廃プラスチック
廃石綿等
木くず
水銀使用製品産業廃棄物
混合廃棄物
燃え殻(焼却灰)
生ごみ
発泡スチロール
石こうボード
石綿含有産業廃棄物
空きカン
管理型産業廃棄物
紙くず
軽量気泡コンクリート
金属くず
内容量1枚注文コード05687885品番SH-112A
参考基準価格(税別)¥943販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
¥839
文字内容
電線くず
仕様
裏面両面テープ付
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
300×300
取付方式
裏面両面テープ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする