曜日別特売
#11092 箱型敷居掃除器 スキット 浅野木工所 05688772

#11092 箱型敷居掃除器 スキット 浅野木工所 05688772
#11092 箱型敷居掃除器 スキット 浅野木工所 05688772
#11092 箱型敷居掃除器 スキット 浅野木工所 05688772

箱型敷居掃除器 スキット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05688772
品番
#11092
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949

困っていた戸の隅の雪、氷、泥、砂の除去に
困っていたシャッターの支柱のなかの雪、氷、泥、砂の除去に

用途
敷居・シャッター支柱内の雪・氷・泥・砂の除去に。
寸法(mm)
180×20×20
質量(g)
40
柄長さ(mm)
120
頭部
10mmx60mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする