浅野木工所
箱型敷居掃除器 スキット
困っていた戸の隅の雪、氷、泥、砂の除去に
困っていたシャッターの支柱のなかの雪、氷、泥、砂の除去に
用途
敷居・シャッター支柱内の雪・氷・泥・砂の除去に。
寸法(mm)
180×20×20
質量(g)
40
柄長さ(mm)
120
頭部
10mmx60mm
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05688772
#11092
¥
1,320
¥
949
¥
1,044
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください