曜日別特売
342 つくし工房 短冊型標識 (200×80) つくし工房 05689154

つくし工房 短冊型標識 (200×80)

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚表示内容お手洗い注文コード05689154品番342
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
表示内容お手洗い材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)360×120穴数上下穴2ヶ所
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05688856
2020-05-21
用途: 火薬貯蔵施設の表示
泉山興業株式会社

前回も購入しましたが、屋外ではどうしても色が剥げてしまいます。表面をコーティングできればいいのですが

対象商品 : 05688856
2016-07-27
用途: ガレージの入り口に

ガレージの入り口につけました。作りもしっかりしていて良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする