336-J 短冊型標識 (200×80) つくし工房 05689732

短冊型標識 (200×80)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード05689732品番336-J
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
取付方式穴上下2材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)200×80穴数上下穴2ヶ所
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする