曜日別特売
BS-52 スチール全天候型撮影用黒板(無地) つくし工房 05689888

スチール全天候型撮影用黒板(無地)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード05689888品番BS-52
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

全天候型は雨にも強く、急な天気の変化にも安心して使えます。
軽量で、持ち運びに便利な手提げタイプ。
雨の日以外は、チョークも使えます。

寸法(mm)450×600付属品専用クレヨン、ホルダー仕様アルミ枠付、片面タイプ、取っ手、ついたて兼用金具付材質スチール厚さ(mm)5.5質量(kg)1
注意
※消す際は、湿らせた布等をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05689888
2016-10-15
用途: ボーリングマシン解体用の工具入れ
建設業・工事業

見た目は小さいですが思ってた以上の収納が出来ていいです。後は耐久性がどれくらいあるか...出来るだけ長く使用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする