曜日別特売
P-PG-151 PGYTECH RetroVa 4倍望遠 オールインワンセット (iPhone 17/18 Pro用 / グラファイトブラック) PGYTECH 05690522

P-PG-151 PGYTECH RetroVa 4倍望遠 オールインワンセット (iPhone 17/18 Pro用 / グラファイトブラック) PGYTECH 05690522
P-PG-151 PGYTECH RetroVa 4倍望遠 オールインワンセット (iPhone 17/18 Pro用 / グラファイトブラック) PGYTECH 05690522
P-PG-151 PGYTECH RetroVa 4倍望遠 オールインワンセット (iPhone 17/18 Pro用 / グラファイトブラック) PGYTECH 05690522
P-PG-151 PGYTECH RetroVa 4倍望遠 オールインワンセット (iPhone 17/18 Pro用 / グラファイトブラック) PGYTECH 05690522
P-PG-151 PGYTECH RetroVa 4倍望遠 オールインワンセット (iPhone 17/18 Pro用 / グラファイトブラック) PGYTECH 05690522
P-PG-151 PGYTECH RetroVa 4倍望遠 オールインワンセット (iPhone 17/18 Pro用 / グラファイトブラック) PGYTECH 05690522

PGYTECH RetroVa 4倍望遠 オールインワンセット (iPhone 17/18 Pro用 / グラファイトブラック)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05690522
品番
P-PG-151
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

4X望遠エクステンダーでiPhoneの望遠域を拡張し、遠くの被写体も鮮明に撮影。メインレンズでは背景ボケを生かしたポートレート撮影も楽しめます。レトロなカメラデザインと物理ボタンを採用。レンズやフィルター等を組み合わせられるモジュラー設計。microSDカードとUSB-C端子を搭載し、最大312MB/sでデータ転送可能。専用アプリと連携し、手ブレ補正やAI画像補正にも対応します。

用途
スマートフォンでの写真・動画撮影、水中撮影、Vlog等
付属品
4X望遠エクステンダー×1・三脚カラー×1・レンズポーチ×1・レンズアダプターリング×1・スマートフォングリップ×1・スマートフォンケース×1・スマートフォンストラップ×1・ユーザーガイド×1・Appアクティベーションカード×1・クイックスタートガイド×1・マーケティングカード×1
寸法(mm)
152.22×76.38×15.24
質量(g)
98
互換性
iPhone 17 Pro/18 Pro

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする