曜日別特売
P-PG-157 PGYTECH RetroVa 4倍望遠レンズ (iPhone 17/18 Pro用) PGYTECH 05690567

PGYTECH RetroVa 4倍望遠レンズ (iPhone 17/18 Pro用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05690567
品番
P-PG-157
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

11枚3群の光学システムと蛍石グレードの超低分散ガラス、高屈折率ガラスを採用し、高画質な撮影を実現。4X望遠エクステンダーでiPhoneの望遠域を拡張し、遠くの被写体も鮮明に撮影できます。メインレンズでは背景ボケを生かしたポートレート撮影にも対応。専用アダプターリングとロック機構により、工具不要で素早く確実に着脱できます。

用途
スマートフォンでの写真・動画撮影、水中撮影、Vlog等
付属品
4X望遠エクステンダー×1・レンズポーチ×1・レンズアダプターリング×1・ユーザーガイド×1・Appアクティベーションカード×1・クイックスタートガイド×1・マーケティングカード×1
寸法(mm)
Φ54×42 (レンズ単体)
質量(g)
137
互換性
iPhone 17 Pro/18 Pro

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする