曜日別特売
P-PG-150 PGYTECH RetroVa 4倍望遠 レンズキット (iPhone 17/18 Pro Max用/グラファイトブラック) PGYTECH 05690592

P-PG-150 PGYTECH RetroVa 4倍望遠 レンズキット (iPhone 17/18 Pro Max用/グラファイトブラック) PGYTECH 05690592
P-PG-150 PGYTECH RetroVa 4倍望遠 レンズキット (iPhone 17/18 Pro Max用/グラファイトブラック) PGYTECH 05690592
P-PG-150 PGYTECH RetroVa 4倍望遠 レンズキット (iPhone 17/18 Pro Max用/グラファイトブラック) PGYTECH 05690592
P-PG-150 PGYTECH RetroVa 4倍望遠 レンズキット (iPhone 17/18 Pro Max用/グラファイトブラック) PGYTECH 05690592
P-PG-150 PGYTECH RetroVa 4倍望遠 レンズキット (iPhone 17/18 Pro Max用/グラファイトブラック) PGYTECH 05690592
P-PG-150 PGYTECH RetroVa 4倍望遠 レンズキット (iPhone 17/18 Pro Max用/グラファイトブラック) PGYTECH 05690592
P-PG-150 PGYTECH RetroVa 4倍望遠 レンズキット (iPhone 17/18 Pro Max用/グラファイトブラック) PGYTECH 05690592

PGYTECH RetroVa 4倍望遠 レンズキット (iPhone 17/18 Pro Max用/グラファイトブラック)P-PG-150

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05690592
品番
P-PG-150
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

4X望遠エクステンダーをiPhoneの望遠レンズに装着することで、ネイティブの望遠域をさらに拡張し、遠くの被写体も鮮明に撮影できます。メインレンズに装着すれば、より大きな背景ボケを生かした、プロカメラのような本格的なポートレート撮影も楽しめます。

用途
スマートフォンでの写真・動画撮影、水中撮影、Vlog等
付属品
スマートフォンケース×1・4X望遠エクステンダー×1・レンズポーチ×1・レンズアダプターリング×1・ユーザーガイド×1・Appアクティベーションカード×1・クイックスタートガイド×1・マーケティングカード×1
寸法(mm)
165.63×82.98×15.85
質量(g)
40
互換性
iPhone 17 Pro Max/18 Pro Max

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする