曜日別特売
PSE-W45-20 ポリバッグスーパーエコ オルディ 05690777

ポリバッグスーパーエコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
容量(L)45
色乳白
厚さ(mm)0.02
寸法(mm)650×800
内容量1冊(20枚)注文コード05690777品番PSE-W45-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
¥379

ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE) 製の家庭用ポリ袋です。CO2 排出量を削減する為、できる限り原材料の使用量を抑えました。

厚さ(mm)
0.02
寸法(mm)
650×800
色
乳白
容量(L)
45
材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする