曜日別特売

ポリバッグスーパーエコ

ポリバッグスーパーエコ - オルディポリバッグスーパーエコ - オルディポリバッグスーパーエコ - オルディポリバッグスーパーエコ - オルディポリバッグスーパーエコ - オルディ

ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE) 製の家庭用ポリ袋です。CO2 排出量を削減する為、できる限り原材料の使用量を抑えました。

材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン
内容量
1冊(20枚)
全6種類を絞り込む
容量(L)
色
厚さ(mm)
寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
色
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05690777PSE-W45-200.02650×800乳白45
オープン
¥379
¥417(税込)
8日以内出荷
返品不可
05690802PSE-N45-200.02650×800透明45
オープン
¥389
¥428(税込)
8日以内出荷
返品不可
05690872PSE-W90-200.03900×1000乳白90
オープン
¥979
¥1,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
05690926PSE-N70-200.025800×900透明70
オープン
¥749
¥824(税込)
8日以内出荷
返品不可
05690951NSE-N70-200.015800×900半透明70
オープン
¥429
¥472(税込)
8日以内出荷
返品不可
05691170PSE-W70-200.025800×900乳白70
オープン
¥659
¥725(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする