オルディ
ネオパック7 ひも付規格袋
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
300×450
150×250
230×340
260×380
280×410
300×450
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊(200枚)
注文コード
05690847
品番
HR007-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
シャカシャカタイプの低密度ポリエチレン製、かけて使える紐付きタイプのポリ袋ですです。
CO2の排出を抑える為、できる限り原材料の使用量を抑えた地球に優しいポリ袋です。
寸法(mm)
300×450
サイズ
15号
材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.007
色
半透明