オルディ
ネオパック7 ひも付規格袋
シャカシャカタイプの低密度ポリエチレン製、かけて使える紐付きタイプのポリ袋ですです。
CO2の排出を抑える為、できる限り原材料の使用量を抑えた地球に優しいポリ袋です。
材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.007
色
半透明
内容量
1冊(200枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05690741
HR007-13
260×380
13号
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05690750
HR007-12
230×340
12号
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05690847
HR007-15
300×450
15号
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05690942
HR007-14
280×410
14号
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05691371
HR007-9
150×250
9号
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください