オルディ
ポリバッグスーパーエコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(L)
90
45
70
90
色
乳白
乳白
半透明
透明
厚さ(mm)
0.03
0.015
0.02
0.025
0.03
寸法(mm)
900×1000
650×800
800×900
900×1000
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊(20枚)
注文コード
05690872
品番
PSE-W90-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE) 製の家庭用ポリ袋です。CO2 排出量を削減する為、できる限り原材料の使用量を抑えました。
厚さ(mm)
0.03
寸法(mm)
900×1000
色
乳白
容量(L)
90
材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン