曜日別特売
HR007-14 ネオパック7 ひも付規格袋 オルディ 05690942

ネオパック7 ひも付規格袋

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法(mm)280×410
内容量1冊(200枚)注文コード05690942品番HR007-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
¥419

シャカシャカタイプの低密度ポリエチレン製、かけて使える紐付きタイプのポリ袋ですです。
CO2の排出を抑える為、できる限り原材料の使用量を抑えた地球に優しいポリ袋です。

寸法(mm)
280×410
サイズ
14号
材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.007
色
半透明

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする