オルディ
ぷっち袋 ひも付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
200×300
180×270
200×300
260×380
280×410
300×450
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
05690987
品番
PDN11H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
低密度ポリエチレン製、0.02mm厚の規格袋(ポリ袋)です。
寸法(mm)
200×300
サイズ
11号
材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.02
色
透明