オルディ
ぷっち袋 ひも付
低密度ポリエチレン製、0.02mm厚の規格袋(ポリ袋)です。
材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.02
色
透明
内容量
1冊(100枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05690759
PDN14H
280×410
14号
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05690829
PDN15H
300×450
15号
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05690987
PDN11H
200×300
11号
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05691197
PDN10H
180×270
10号
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05691328
PDN13H
260×380
13号
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください