曜日別特売
PP-N45-50 プラスプラス ペール用 オルディ 05691039

PP-N45-50 プラスプラス ペール用 オルディ 05691039
PP-N45-50 プラスプラス ペール用 オルディ 05691039

プラスプラス ペール用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1冊(50枚)
容量(L)45
色透明
厚さ(mm)0.025
内容量1冊(50枚)注文コード05691039品番PP-N45-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

破れにくくて使いやすい!便利なごみ袋です。

厚さ(mm)
0.025
寸法(mm)
650×800
色
透明
容量(L)
45
材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする