曜日別特売

プラスプラス ペール用

プラスプラス ペール用 - オルディプラスプラス ペール用 - オルディプラスプラス ペール用 - オルディプラスプラス ペール用 - オルディプラスプラス ペール用 - オルディプラスプラス ペール用 - オルディプラスプラス ペール用 - オルディプラスプラス ペール用 - オルディ

破れにくくて使いやすい!便利なごみ袋です。

材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン
全9種類を絞り込む
容量(L)
色
厚さ(mm)
内容量
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
寸法(mm)
色
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PP-W70-10 0569071605690716PP-W70-101冊(10枚)0.035800×900乳白半透明70
オープン
¥409
¥450(税込)
8日以内出荷
返品不可
PP-W45-50 0569088105690881PP-W45-501冊(50枚)0.025650×800乳白半透明45
オープン
¥999
¥1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
PP-B70-10 0569099605690996PP-B70-101冊(10枚)0.035800×900青70
オープン
¥499
¥549(税込)
8日以内出荷
返品不可
PP-B90-10 0569101205691012PP-B90-101冊(10枚)0.045900×1000青90
オープン
¥569
¥626(税込)
8日以内出荷
返品不可
PP-N45-50 0569103905691039PP-N45-501冊(50枚)0.025650×800透明45
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
PP-K70-10 0569110905691109PP-K70-101冊(10枚)0.035800×900黒70
オープン
¥469
¥516(税込)
8日以内出荷
返品不可
PP-K90-10 0569124905691249PP-K90-101冊(10枚)0.045900×1000黒90
オープン
¥589
¥648(税込)
8日以内出荷
返品不可
PP-B45-10 0569129205691292PP-B45-101冊(10枚)0.025650×800青45
オープン
¥199
¥219(税込)
8日以内出荷
返品不可
PP-W90-10 0569134605691346PP-W90-101冊(10枚)0.045900×1000乳白半透明90
オープン
¥589
¥648(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする