オルディ
ポリバッグ規格袋
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
130×250
130×250
150×250
280×410
340×480
360×500
380×530
400×550
460×600
全8種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
05691082
品番
L025-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
低密度ポリエチレン製、0.025mm厚の規格袋(ポリ袋)です。
寸法(mm)
130×250
サイズ
8号
材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.025
色
透明