曜日別特売

ポリバッグ規格袋

ポリバッグ規格袋 - オルディポリバッグ規格袋 - オルディポリバッグ規格袋 - オルディポリバッグ規格袋 - オルディポリバッグ規格袋 - オルディポリバッグ規格袋 - オルディポリバッグ規格袋 - オルディポリバッグ規格袋 - オルディ

低密度ポリエチレン製、0.025mm厚の規格袋(ポリ袋)です。

材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.025
色
透明
内容量
1冊(100枚)
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05690917L025-20460×60020号
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
05691021L025-17360×50017号
オープン
¥859
¥945(税込)
8日以内出荷
返品不可
05691048L025-14280×41014号
オープン
¥619
¥681(税込)
8日以内出荷
返品不可
05691082L025-8130×2508号
オープン
¥199
¥219(税込)
8日以内出荷
返品不可
05691100L025-16340×48016号
オープン
¥869
¥956(税込)
8日以内出荷
返品不可
05691301L025-19400×55019号
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
05691337L025-9150×2509号
オープン
¥239
¥263(税込)
7日以内出荷
返品不可
05691362L025-18380×53018号
オープン
¥999
¥1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする