オルディ
ポリバッグビジネス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(L)
45
45
90
色
黒
透明
黒
厚さ(mm)
0.03
0.03
0.04
寸法(mm)
650×800
650×800
900×1000
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
05691091
品番
P-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
丈夫で使いやすい柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製の業務用ごみ袋です。再生原料を10%、工場内ロスリサイクル材料を20%を使用しています。
厚さ(mm)
0.03
寸法(mm)
650×800
色
黒
容量(L)
45
材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン
再生材使用率(%)
0.3
再生材使用
使用