曜日別特売

ポリバッグビジネス

ポリバッグビジネス - オルディポリバッグビジネス - オルディ

丈夫で使いやすい柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製の業務用ごみ袋です。再生原料を10%、工場内ロスリサイクル材料を20%を使用しています。

材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン
再生材使用率(%)
0.3
再生材使用
使用
内容量
1冊(10枚)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
色
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
P-44 0569109105691091P-440.03650×800黒45
オープン
¥249
¥274(税込)
8日以内出荷
返品不可
P-95 0569117905691179P-950.04900×1000透明90
オープン
¥549
¥604(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする