曜日別特売
L025-16 ポリバッグ規格袋 オルディ 05691100

ポリバッグ規格袋

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法(mm)340×480
内容量1冊(100枚)注文コード05691100品番L025-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
¥869

低密度ポリエチレン製、0.025mm厚の規格袋(ポリ袋)です。

寸法(mm)
340×480
サイズ
16号
材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.025
色
透明

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする