オルディ
ネオパック 7 規格袋
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
縦(mm)
270
270
410
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(200枚)
注文コード
05691136
品番
H007-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
CO2の排出を抑える為、できる限り原材料の使用量を抑えた地球に優しいポリ袋です。
サイズ
10号
縦(mm)
270
横(mm)
180
材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.007
色
半透明