曜日別特売

ネオパック 7 規格袋

ネオパック 7 規格袋 - オルディネオパック 7 規格袋 - オルディ

CO2の排出を抑える為、できる限り原材料の使用量を抑えた地球に優しいポリ袋です。

材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.007
色
半透明
内容量
1冊(200枚)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05691136H007-1010号270180
オープン
¥189
¥208(税込)
8日以内出荷
返品不可
05691267H007-1414号410280
オープン
¥429
¥472(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする