曜日別特売
SYRN70C シュパックロール オルディ 05691161

シュパックロール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
容量70L
色半透明
厚さ(mm)0.02
寸法(mm)800×950
内容量1冊(10枚)注文コード05691161品番SYRN70C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
¥279

使いやすいロール式のポリ袋です。ロールタイプだからクルクルのばしてピッと切るだけ。収納にも便利なので置き場所にも困りません。引裂強度に優れ、丈夫です。

厚さ(mm)
0.02
寸法(mm)
800×950
色
半透明
容量
70L
材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする