オルディ
シュパックロール
使いやすいロール式のポリ袋です。ロールタイプだからクルクルのばしてピッと切るだけ。収納にも便利なので置き場所にも困りません。引裂強度に優れ、丈夫です。
材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン
内容量
1冊(10枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
色
容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05690732
SYRN90C
0.025
900×1050
半透明
90L
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05690978
SYRN45CA
0.03
650×800
透明
45L
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05691161
SYRN70C
0.02
800×950
半透明
70L
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05691459
SYRN90CA
0.04
900×1000
透明
90L
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください