曜日別特売
P-95 ポリバッグビジネス オルディ 05691179

ポリバッグビジネス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
容量(L)90
色透明
厚さ(mm)0.04
寸法(mm)900×1000
内容量1冊(10枚)注文コード05691179品番P-95
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
¥549

丈夫で使いやすい柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製の業務用ごみ袋です。再生原料を10%、工場内ロスリサイクル材料を20%を使用しています。

厚さ(mm)
0.04
寸法(mm)
900×1000
色
透明
容量(L)
90
材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン
再生材使用率(%)
0.3
再生材使用
使用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする