曜日別特売
PDN10H ぷっち袋 ひも付 オルディ 05691197

ぷっち袋 ひも付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法(mm)180×270
内容量1冊(100枚)注文コード05691197品番PDN10H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
¥279

低密度ポリエチレン製、0.02mm厚の規格袋(ポリ袋)です。

寸法(mm)
180×270
サイズ
10号
材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.02
色
透明

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする