曜日別特売
BP4550BK バランスパック オルディ 05691206

バランスパック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1冊(50枚)
容量(L)45
色黒
厚さ(mm)0.015
内容量1冊(50枚)注文コード05691206品番BP4550BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
¥749

丈夫でこしのある高密度ポリエチレン(HDPE)製のポリ袋です。

厚さ(mm)
0.015
色
黒
容量(L)
45
寸法(縦×横)(mm)
800×650
材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする