曜日別特売

バランスパック

バランスパック - オルディバランスパック - オルディバランスパック - オルディバランスパック - オルディバランスパック - オルディ

丈夫でこしのある高密度ポリエチレン(HDPE)製のポリ袋です。

材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
色
容量(L)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
BP45N10A 0569078605690786BP45N10A1冊(10枚)0.02半透明45800×650
オープン
¥179
¥197(税込)
8日以内出荷
返品不可
BP4550BK 0569120605691206BP4550BK1冊(50枚)0.015黒45800×650
オープン
¥749
¥824(税込)
7日以内出荷
返品不可
BP45BL10 0569122205691222BP45BL101冊(10枚)0.015青45800×650
オープン
¥179
¥197(税込)
8日以内出荷
返品不可
BP4520A 0569123105691231BP4520A1冊(20枚)0.018半透明45800×650
オープン
¥369
¥406(税込)
8日以内出荷
返品不可
BP120N10 0569125805691258BP120N101冊(10枚)0.03半透明1201200×1000
オープン
¥769
¥846(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする