オルディ
バランスパック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
1冊(10枚)
¥179
1冊(20枚)
1冊(50枚)
容量(L)
45
45
120
色
青
半透明
青
黒
厚さ(mm)
0.015
0.015
0.018
0.02
0.03
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
05691222
品番
BP45BL10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
丈夫でこしのある高密度ポリエチレン(HDPE)製のポリ袋です。
厚さ(mm)
0.015
色
青
容量(L)
45
寸法(縦×横)(mm)
800×650
材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン