曜日別特売
PP-K90-10 プラスプラス ペール用 オルディ 05691249

PP-K90-10 プラスプラス ペール用 オルディ 05691249
PP-K90-10 プラスプラス ペール用 オルディ 05691249

プラスプラス ペール用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1冊(10枚)
容量(L)90
色黒
厚さ(mm)0.045
内容量1冊(10枚)注文コード05691249品番PP-K90-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
¥589

破れにくくて使いやすい!便利なごみ袋です。

厚さ(mm)
0.045
寸法(mm)
900×1000
色
黒
容量(L)
90
材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする