曜日別特売
H007-14 ネオパック 7 規格袋 オルディ 05691267

ネオパック 7 規格袋

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
縦(mm)410
内容量1冊(200枚)注文コード05691267品番H007-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
¥429

CO2の排出を抑える為、できる限り原材料の使用量を抑えた地球に優しいポリ袋です。

サイズ
14号
縦(mm)
410
横(mm)
280
材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.007
色
半透明

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする