オルディ
プラスプラス ペール用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
1冊(10枚)
¥199
1冊(50枚)
容量(L)
45
45
70
90
色
青
乳白半透明
透明
青
黒
厚さ(mm)
0.025
0.025
0.035
0.045
全9種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
05691292
品番
PP-B45-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
破れにくくて使いやすい!便利なごみ袋です。
厚さ(mm)
0.025
寸法(mm)
650×800
色
青
容量(L)
45
材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン