オルディ
シュパックロール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量
90L
45L
70L
90L
色
透明
半透明
透明
厚さ(mm)
0.04
0.02
0.025
0.03
0.04
寸法(mm)
900×1000
650×800
800×950
900×1000
900×1050
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
05691459
品番
SYRN90CA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
使いやすいロール式のポリ袋です。ロールタイプだからクルクルのばしてピッと切るだけ。収納にも便利なので置き場所にも困りません。引裂強度に優れ、丈夫です。
厚さ(mm)
0.04
寸法(mm)
900×1000
色
透明
容量
90L
材質
・本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン