SNP5101V 天井吊下型 LED ペンダント 直付タイプ LED電球交換型 Panasonic(パナソニック) 05692159

SNP5101V 天井吊下型 LED ペンダント 直付タイプ LED電球交換型 Panasonic(パナソニック) 05692159
SNP5101V 天井吊下型 LED ペンダント 直付タイプ LED電球交換型 Panasonic(パナソニック) 05692159
SNP5101V 天井吊下型 LED ペンダント 直付タイプ LED電球交換型 Panasonic(パナソニック) 05692159
SNP5101V 天井吊下型 LED ペンダント 直付タイプ LED電球交換型 Panasonic(パナソニック) 05692159
SNP5101V 天井吊下型 LED ペンダント 直付タイプ LED電球交換型 Panasonic(パナソニック) 05692159

天井吊下型 LED ペンダント 直付タイプ LED電球交換型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台(1台)
注文コード
05692159
品番
SNP5101V
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

コード50cm収納可能
コード収納型フランジ
60形電球1灯器具相当
コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)
55度までの傾斜天井に取付可能
セード材料は、高濃度セルロースファイバー成形材料「kinari」を使用しています。
全高:700~1200 mm 調節可能

注意
※調光操作不可
※商品ごとに模様の入り方が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする