曜日別特売
PA-025T デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 パピルスカンパニー 05692268

 

PA-025T デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 パピルスカンパニー 05692268
PA-025T デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 パピルスカンパニー 05692268
PA-025T デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 パピルスカンパニー 05692268
PA-025T デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 パピルスカンパニー 05692268

デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ長3封筒 大
内容量1束(100枚)注文コード05692268品番PA-025T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。
長3封筒がそのまま入ります。

用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。外形寸法(mm)145×270サイズ長3封筒 大トラスコ品番128-2870材質ポリエチレンタイプ完全密封・全面糊厚さ(μm)50表示内容透明RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33013811
2024-05-23
用途: 商品を簡単にきれいに発送しています。
有限会社エスシーエス

手軽に簡単に密封包装出来るので気も直発送できています。お客様から放送をほめてもらいました。

対象商品 : 33013784
2023-07-10
用途: 出荷時の伝票入
個人のお客様

ちょっと、失敗すると皺が入るが、おおむね問題なく使えています。
いつもこれをしようしています。

対象商品 : 33013784
2022-11-15
用途: 荷物の発送時
株式会社流機エンジニアリング

荷物の発送に納品書を入れて発送しています。別に問題なし

対象商品 : 44670717
2021-04-13
用途: 荷物の発送

使い勝手はよい、価格がチョット高めかな。コスパはまあまあですかね。

対象商品 : 38411222
2020-05-18
用途: 顧客への出荷製品に書類貼付用
三和倉庫株式会社運輸・通信業

汎用性や粘着力もあり、とても活用し易い商品です。
もう少し小さいサイズがあれば尚ベスト、です。

対象商品 : 05692268
2019-01-23
用途: 書類の添付

使い勝手はいいのですが、最近粘着が弱くなってきたような気がします。
簡単にめくれてしますので、輸送中に剥がれないかと心配です。

1が参考にしています
対象商品 : 33013802
2018-09-30
用途: 製品仕様書の外部添付
教育・研究機関

製品仕様書を外箱に貼る為に使用。
裏全面に糊がついているので、剥がれる事無くしっかりと貼り付けが出来て安心です。
また、取り出す時には前面のミシン目から取り出すのですが、輸送中に裂ける事も今の所ありません。
そして何よりも、会社で使用している代理店で買うよりも数割安く、発送も早いので今後もこちらで購入する予定です。

対象商品 : 38411222
2018-05-04
用途: 冷凍食材の箱に納品書を貼る
沖物産株式会社卸売・小売業

冷凍食材なので、箱の表面が冷たかったり濡れていたりするが、問題なく貼れる粘着力がある。A6と大きすぎず小さすぎずで色んなサイズの納品書が入れれる。シールもはがしやすいので、作業効率が上がって助かってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デリバリーバックの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/726/
2022-11-11
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする