ENDO(遠藤照明)
LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ
FAD992N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
05698206
品番
FAD992N
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ユニットと本体のラインナップが豊富で、リニューアルや セカンドリプレイスの際に最適な組み合わせが見つかります。
仕様
0.9
その他
40000h
消費電力(W)
16
電源
内蔵
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
187.5
入数
1
入力電圧範囲(V)
100-242
調光方式
無線調光
定格光束(lm)
3000
器具相当
Hf 32W器具相当
調光範囲
5~100%
演色性(Ra)
82
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発行色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
※照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラがきになる場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません