曜日別特売
FA-313 調理衣 メンズ 七分袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 05700284

FA-313 調理衣 メンズ 七分袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 05700284
FA-313 調理衣 メンズ 七分袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 05700284
FA-313 調理衣 メンズ 七分袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 05700284

調理衣 メンズ 七分袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード05700284品番FA-313
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、肌への刺激が少ない『フレッシュエリアR』シリーズの男性用調理衣です。
小ぶりなテーラー衿が清潔感と落ち着いた印象を演出します。
前身は比翼釦留め仕様で、すっきりとした見た目に仕上がります。
内ポケットと両腰ポケット付きで、収納にも便利です。
厨房や給食センター、食品工場など、衛生管理が求められる現場におすすめのユニフォームです。

用途厨房向けユニフォームホワイトサイズLL仕様比翼ボタン、左胸内ポケット・両腰ポケット胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル65・綿35肩幅(cm)50袖丈(cm)44着丈(cm)78機能抗菌生地ポプリン性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする