Y-4856 エアロフェンダーセット CAPTAIN STAG 05702953

エアロフェンダーセット

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード05702953品番Y-4856
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

サスペンション・Vブレーキ対応のフェンダーセット。
ボルト2本で簡単に取付けが出来ます。
リアフェンダーはシートポスト・ステーのどちらにも取付け可能。リアフェンダーは角度調整が出来ます。

材質本体=ポリプロピレン 金具=鉄質量(g)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロント=113×276mm、リア=82×388取付可能寸法(mm)ステアリングコラム径19.0~25.4 シートポスト22.2~28.6 シートステイブリッジ12.7~15.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05702953
2020-05-10
用途: 交換
サービス業

リアをフレーム部に取り付けましたが、あと少し長さと幅があれば言うことなしです。

対象商品 : 05702953
2018-08-25
用途: 自転車乗車時
その他業種

取扱い説明はごく簡単なものでした。時間がかかりましたが無事取り付けが完了しました。格好いいモデルのものだと思います。

対象商品 : 05702953
2017-05-07
用途: MTBへの取付
有限会社タジマ建設業・工事業

良くも悪くもないです。取付は、簡単にできます。
後部フェンダーが、もう少し長くても良いかも。

対象商品 : 05702953
2017-06-26
用途: 自転車の修理交換
株式会社ワークス員行

到着が遅かったので、近所のホームセンターから購入し交換した、また破損した時、交換部品として在庫保管します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする